Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch Kunststoff 40 x 47 mm 0,45bar Vakuum, m. eingebetteter Spirale


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1200000930
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

Absaugschlauch Kunststoff

Hochflexibler, dünnwandiger, leichter Klimaschlauch, für Be- und Entlüftung, Ventilation, Rauch-, Gas- und Staubabsaugung, ebenfalls geeignet als Überzug-/Kabelschutzschlauch auch für Erdverlegung.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Temperaturbereich:
-10°C bis +50°C
Biegeradius:
60 mm
ID:
40 mm
AD:
47 mm
kg/mtr.:
0.36
Innenseele:
Weich-PVC
Einlagen:
Schlagfeste Hart-PVC-Spirale
Aussendecke:
Weich-PVC
Vakuum bar:
-0,07
Weitere Suchbegriffe: abluftschlauch dn40, abluftschlauch, Kunststoff, Absaugschlauch Kunststoff 40x47 mm m. Spirale Blau A gewellt.Absaugschlauch Kunststoff 40 x 47 mm, Airflex, Spiralschlauch, Klimaschlauch, BE- und Entlüftungsschlauch, AIRFLEX 40 MM, 4050400300, Absaugschlauch Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 3,16*
€ 3,76
pro Meter
ab 60 Meter
€ 3,08*
€ 3,67
pro Meter
ab 150 Meter
€ 2,99*
€ 3,56
pro Meter
ab 300 Meter
€ 2,96*
€ 3,52
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,47*
€ 2,94
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Norres
4500020000-30
ab € 1,49*
Ähnlich
Norres
4500250000-10
ab € 50,36*
Ähnlich
Norres
4500300000-10
ab € 63,01*
Ähnlich
Norres
4500063000-50
ab € 8,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.