Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S+D-Schlauch Kunststoff 127 x 8 mm blaue PVC-Spirale, hochflex. 0,9 bar Vakuum


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1200000882
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch

S+D-Schlauch Kunststoff, PVC-Spirale

Superelastischer, kälteflexibler und formstabiler PVC-Saug- und Druckschlauch, mittelschwere Ausführung, innen glatt, aussen leicht gewellt, sehr flexibel, für schwere Einsatzbedingungen, für den Einsatz auf Tankwagen besonders geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Temperaturbereich:
-25°C bis +60°
Wandstärke:
8 mm
Biegeradius:
410 mm
ID:
127 mm
AD:
143
kg/mtr.:
3.1
Innenseele:
Weich-PVC, kälteflexibel
Einlagen:
Hart-PVC, schlagfest
Aussendecke:
Weich-PVC, kälteflexibel
Betriebsdruck bar:
3
Platzdruck bar:
9
Vakuum bar:
-0,85
PN:
2,5 bar bei 20°C
Weitere Suchbegriffe: druckschlauch, S+DSchlauch, Kunststoff, PVCSpirale, S+D-Schlauch Kunststoff 127x8 mm PVC-Spirale 0.9 bar Vakuum Blau.S+D-Schlauch Kunststoff 127 x 8 mm, Superelastico, Saug- und Druckschlauch, Saugschlauch, Superflex, PVC-Saug- und Druckschlauch, SUPERELASTICO/GRAU 1, 4151250500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 40,63*
€ 48,35
pro Meter
ab 5 Meter
€ 39,00*
€ 46,41
pro Meter
ab 10 Meter
€ 37,37*
€ 44,47
pro Meter
ab 20 Meter
€ 37,07*
€ 44,11
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 30,91*
€ 36,78
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Norres
4450200000-4
ab € 72,39*
Ähnlich
Norres
4450025000-50
ab € 3,62*
Ähnlich
Norres
4450032000-50
ab € 4,35*
Ähnlich
Norres
4450038000-50
ab € 5,26*
Ähnlich
Norres
4450063000-50
ab € 10,41*
Ähnlich
Norres
4450090000-50
ab € 16,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.