Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandstrahlgebläseschlauch 13x7,0 mm 10 bar Betriebsdruck, schwarz druck, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1155000013
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sandstrahlschlauch
sandstrahlschlauch

Sandstrahlgebläseschlauch

Hochabriebfester, flexibler Gummi-Druckschlauch, dorngewickelt, elektrisch ableitfähig, vorgesehen für Strahlarbeiten mit Strahlsand, Stahlkies oder Korund.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
-40°C bis +70°C
Wandstärke:
7,0 mm
Biegeradius:
90 mm
ID:
13mm
AD:
27
Innenseele:
NR/SBR-Gummimischung
Einlagen:
Textilcord, gewickelt
Elektrischer Widerstand:
< 10 hoch 6 Ohm
Aussendecke:
NR/SBR-Gummimischung, stoffgemustert
Betriebsdruck bar:
10
Platzdruck bar:
40
Weitere Suchbegriffe: Sandstrahlgebläseschlauch, Sandstrahlgebläseschlauch 13x7.0 mm 10 bar Betriebsdruck Schwarz druck Schwarz.Sandstrahlgebläseschlauch 13x7.0 mm, TURBOCORD/12 13 X 27, 5700130400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 20.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 6,51*
€ 7,75
pro Meter
ab 80 Meter
€ 6,48*
€ 7,71
pro Meter
ab 200 Meter
€ 6,30*
€ 7,50
pro Meter
ab 400 Meter
€ 5,84*
€ 6,95
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 5,39*
€ 6,41
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.