Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molkereidampfschlauch 19 x 6 mm FDA-konform -35°C bis + 95°C, Dampf +160°C


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1131000019
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lebensmittelschlauch
Molkerei-Dampfschlauch
Molkereidampfschlauch
molkerei dampfschlauch

Molkereidampfschlauch 565

Strapazierfähiger, flexibler Druckschlauch, als Reinigungsschlauch für die Lebensmittelindustrie und zur Förderung flüssiger, fetthaltiger Lebensmittel, 6 bar Dampfdruck, 18 bar Kaltwasserdruck, erfüllt EU-VO 1935/04 und 2023/06.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Temperaturbereich:
-35°C, Wasser bis +95°C, Dampf, Lebensm. Bis 40°C
Wandstärke:
6 mm
Biegeradius:
140 mm
ID:
19 mm
Innenseele:
NBR-Gummimischung, lebensmittelecht, Weiß
Einlagen:
Textilcord, gewickelt
Aussendecke:
Gummimischung, lebensmittelgeeignet
Betriebsdruck bar:
6
Platzdruck bar:
60
Weitere Suchbegriffe: 565, Molkereidampfschlauch 19x6 mm FDA-konform -35°C bis + 95°C Dampf +160°C.Molkereidampfschlauch 19 x 6 mm, 3406019000, 5650190400, 1129002019, Molkereidampfschlauch 565
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 18,02*
€ 21,44
pro Meter
ab 2 Meter
€ 17,76*
€ 21,13
pro Meter
ab 5 Meter
€ 17,64*
€ 20,99
pro Meter
ab 10 Meter
€ 16,93*
€ 20,15
pro Meter
ab 20 Meter
€ 16,45*
€ 19,58
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,37*
€ 15,91
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 442,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.