Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autogenschlauch 6 x 3,5 mm blau glatt ISO 3821 20 bar Betriebsdruck Gummi, für


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1122000707
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autogenschlauch
Technischer Sauerstoffschlauch
technischer sauerstoffschlauch 6x3,...
technischer sauerstoffschlauch

Autogenschlauch / blau glatt

Autogenschlauch nach EN 559 für Sauerstoff.
Weitere Informationen:
ID:
6 mm
AD:
13 mm
Norm:
ISO 3821 (vorm. EN 559)
Innenseele:
Gummi, schwarz, glatt
Aussendecke:
Gummi, blau, glatt
Betriebsdruck bar:
20
Platzdruck bar:
60
Weitere Suchbegriffe: blau, glatt, Saldaform®/blau Autogenschlauch Art. 3256006013 6 x 3.5 mm.Autogenschlauch 6 x 3.5 mm blau glatt, Gasschlauch, SALDAFORM/BL ISO 382, 7800060400, Autogenschlauch /
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 120.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 1,00*
€ 1,19
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,95*
€ 1,13
pro Meter
ab 400 Meter
€ 0,92*
€ 1,09
pro Meter
ab 800 Meter
€ 0,91*
€ 1,08
pro Meter
ab 120000 Meter
€ 0,76*
€ 0,90
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.