Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Gewebeschlauch 4 x 3 mm transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1117000004
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     10285111002
EAN/GTIN:
     4007360187644
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
PVC-Gewebeschlauch
pvc-gewebeschlauch

RAUFILAM® PVC-Gewebeschlauch

PVC-Gewebeschlauch, der überzeugt durch dauerhafte Transparenz, ansprechende Farbgebung, angenehme Flexibilität, hohe Resistenz gegenüber Chemikalien, hervorragende Alterungsbeständigkeit, ausgezeichnete Abriebfestigkeit, umweltfreundliches, cadmiumfreies Material, hohe Armierungsdichte.
Weitere Informationen:
Biegeradius:
25
ID:
4
AD:
10
Innenseele:
PVC
Einlagen:
fadenarmiert
Aussendecke:
PVC
Betriebsdruck bar:
20 bei +20°C
Weitere Suchbegriffe: RAUFILAM®, PVCGewebeschlauch, RAUFILAM® PVC-Gewebeschlauch Art. 028531 4 x 3 mm.PVC-Gewebeschlauch 4 x 3 mm, PVC-Schlauch, 028511, 10285111002, RAUFILAM® PVC-Gewebeschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,07* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,77*
€ 80,6463
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,11*
€ 77,4809
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,78*
€ 75,8982
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,50*
€ 63,665
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.