Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummikühlerschlauch 42/52 mm mit Gewebeeinlage, DIN 73411 R 6 bar Betriebsdruck


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1110000042
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477006447
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
Kühlwasserschlauch
teguma kühlwasserschlauch
kühlerschlauch

Gummikühlerschlauch, dorngewickelt

Dorngewickelter Kühlwasserschlauch nach DIN 73411/79, geeignet für Kühlwasser mit handelsüblichen Korrosions- und Frostschutzmitteln.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
-40°C bis +120°C
ID:
42 mm
AD:
52 mm
Norm:
DIN 73411/96 Typ B
Innenseele:
Peroxidvernetzte EPDM-Gummimischung
Einlagen:
Rayoncord, gewickelt
Aussendecke:
Peroxidvernetzte EPDM-Gummimischung
Betriebsdruck bar:
6
Platzdruck bar:
18
Weitere Suchbegriffe: Gummikühlerschlauch, dorngewickelt, Gummikühlerschlauch 42/52 mm mit Gewebeeinlage DIN 73411 R 6 bar Betriebsdruck.Gummikühlerschlauch 42/52 mm, 3117042000, 6600421200
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13800
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 21,36675*
€ 23,88675*
10 Tage
unbekannt
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 22,079*
€ 24,779*
Lager 8685
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,80*
ab € 19,19*
€ 24,78*
2 Tage
168
40
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 22,08*
€ 24,78*
6 Tage
240
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 22,34*
€ 25,20*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 24,78*
€ 29,49
pro Meter
ab 2 Meter
€ 24,68*
€ 29,37
pro Meter
ab 5 Meter
€ 24,03*
€ 28,60
pro Meter
ab 10 Meter
€ 22,74*
€ 27,06
pro Meter
ab 20 Meter
€ 21,69*
€ 25,81
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 19,19*
€ 22,84
pro Meter
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Teguma
3117010000-40
ab € 3,13*
Ähnlich
Teguma
3117018000-40
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.