Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betoninjektionsschlauch 65 x 10 mm 40 bar Betriebsdruck L: 40 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1102000167
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betoninjektionsschlauch
Betoninjektionsschlauch 65x10 mm 40...
Betonschlauch
Gummidruckschlauch

Betoninjektionsschlauch

Flexible Gummidruckschläuche, dorngewickelt, abriebfest, für Zement, Beton, Extrich, Gips, Sand und weitere abrasive Medien.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
-40°C bis +70°C
Wandstärke:
10 mm
Biegeradius:
650 mm
ID:
65 mm
Innenseele:
NR/SBR-Gummimischung
Einlagen:
Textileinlage, mehrfach
Aussendecke:
NR/SBR-Gummimischung, stoffgemustert
Betriebsdruck bar:
40
Platzdruck bar:
120
Weitere Suchbegriffe: 5800650400-RL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.139,44*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 28,486* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.269,27*
€ 1.510,43
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.253,61*
€ 1.491,80
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.200,57*
€ 1.428,68
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.169,91*
€ 1.392,19
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.139,44*
€ 1.355,93
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Teguma
3520038000-40
ab € 23,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.