Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betoninjektionsschlauch 35 x 7,0 mm 40 bar Betriebsdruck L: 40 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1102000165
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betoninjektionsschlauch
Betoninjektionsschlauch 35x7.0 mm 4...
Betonschlauch
Gummidruckschlauch

Betoninjektionsschlauch

Flexible Gummidruckschläuche, dorngewickelt, abriebfest, für Zement, Beton, Extrich, Gips, Sand und weitere abrasive Medien.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
-40°C bis +70°C
Wandstärke:
7 mm
Biegeradius:
350 mm
ID:
35 mm
Innenseele:
NR/SBR-Gummimischung
Einlagen:
Textileinlage, mehrfach
Aussendecke:
NR/SBR-Gummimischung, stoffgemustert
Betriebsdruck bar:
40
Platzdruck bar:
120
Weitere Suchbegriffe: 5800350400-RL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 585,67*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 14,64175* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 688,84*
€ 819,72
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 679,68*
€ 808,82
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 635,64*
€ 756,41
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 615,81*
€ 732,81
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 585,67*
€ 696,95
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Teguma
3520038000-40
ab € 23,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.