Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Schlauch
>
Lebensmittelschlauch
>
Artikel
Lebensmittelschlauch NW 63,5x6,5mm m.Stahldrahtspirale, BD: 6bar L: 60 m
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8685-1102000160
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Lebensmittelschlauch
Milchsammelwagenschlauch
Milchschlauch
Molkereischlauch
Lebensmittelschlauch 532
Sehr flexibler und leichter Lebensmittelspiralschlauch, hergestellt unter Berücksichtigung der EU-VO 1935/2004 und 2023/2006. Besonders geeignet als Förderschlauch an Milchsammelwagen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Temperaturbereich:
-25°C bis +80°C
Wandstärke:
6,5 mm
Biegeradius:
140 mm
ID:
63,5 mm
Innenseele:
NR-Gummimischung
Einlagen:
Textilcord, gewickelt, Stahldrahtspirale
Aussendecke:
NR-Gummimischung
Betriebsdruck bar:
6
Platzdruck bar:
18
Vakuum bar:
-0,6
... >
Schläuche mit Spirale
>
Gummischläuche mit Spirale
>
Lebensmittelschläuche
Weitere Suchbegriffe:
milchsammelwagenschlauch dn 63
,
milchschlauch
,
532
,
Lebensmittelschlauch NW 63.5x6.5mm m.Stahldrahtspirale BD: 6bar L: 60 m.Lebensmittelschlauch NW 63.5x6.5mm
,
Sammelwagenschlauch
,
Lebensmittelspiralschlauch
,
5320650600-RL
,
Lebensmittelschlauch 532
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.739,88*
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 60 Meter (ab € 45,66467* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3.015,04*
€ 3.587,90
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 2.961,96*
€ 3.524,73
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 2.821,60*
€ 3.357,70
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2.760,39*
€ 3.284,86
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 2.739,88*
€ 3.260,46
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TEGUMA 3455075000-40 Saug- u.Druckschlauch MILKCORD®/ SP ID 76,0mm AD 92,0mm L.4
Teguma
3455075000-40
ab € 67,02*
Ähnlich
TEGUMA 3455100000-20 Saug- u.Druckschlauch MILKCORD®/ SP ID 102,0mm AD 122,0mm L
Teguma
3455100000-20
ab € 102,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen