| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-1102000077 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gummikühlerschlauch, dorngewickeltDorngewickelter Kühlwasserschlauch nach DIN 73411/79, geeignet für Kühlwasser mit handelsüblichen Korrosions- und Frostschutzmitteln.Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Temperaturbereich: | -40°C bis +120°C | ID: | 42 mm | AD: | 52 mm | Norm: | DIN 73411/96 Typ B | Innenseele: | Peroxidvernetzte EPDM-Gummimischung | Einlagen: | Rayoncord, gewickelt | Aussendecke: | Peroxidvernetzte EPDM-Gummimischung | Betriebsdruck bar: | 6 | Platzdruck bar: | 18 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gummikühlerschlauch, dorngewickelt, Gummikühlerschlauch 42/52 mm mit Gewebeeinl. DIN 73411 R 6 bar BD L: 40 m.Gummikühlerschlauch 42/52 mm, 6600421200-RL |
| | |
| |