Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORFLEX PUR 441 FOOD Ø10mm L:50m Abriebfester Lebensmittelschlauch,


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1101100026
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     441-9100-0000-5000
EAN/GTIN:
     4049645235725
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
FDA Schlauch
Lebensmittelschlauch

NORFLEX® PUR 441 FOOD

Abriebfester Polyurethanschlauch, gewebeverstärkter DruckschlauchAnwendungen: flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase und für abrasive Feststoffe, Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika, Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel, Spritzgußformkühlung, Kühlwasserleitung, Bepuderung, Puderbestäubung: z.B. Druckindustrie, Industriewaschmaschine: Waschwasserschlauch, Druckluftschlauch, Kühlwasserschlauch, Wasserschlauch, Gewebeschlauch, Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von MedienEigenschaften: gewebeverstärkt, hochflexibel, hoch abriebfest, überfahrbar + trittfest, Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 und der neuesten Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010, geruchs- und geschmacksfrei, mikroben- und hydrolysefest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
50m
Serie:
NORFLEX® PUR 441 FOOD
Temperaturbereich:
-40°C bis +90°C
Betriebsdruck:
12
Wandstärke:
2,3 mm
Biegeradius:
55 mm
ID:
10 mm
AD:
14,5 mm
Durchmesserbereich:
3/8" / 10mm
Medium:
Gas,Flüssig,Staub,Feststoffe
kg/mtr.:
0.103
Ø-Innen Zoll:
3/8 Zoll
Weitere Suchbegriffe: druckschlauch, NORFLEX®, PUR, 441, FOOD, NORFLEX® PUR 441 FOOD Ø10mm L:50m abriebf. Lebensmittelschlauch gewebeverst..NORFLEX PUR 441 FOOD Ø10mm L:50m, Druckluftschlauch, Pneumatikschlauch, NORFLEX, 441-9100-0000, 441-9100-0000-5000, NORFLEX® PUR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,56*
€ 352,20*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,34*
€ 359,61*
15 Tage
nicht lagernd
€ 9,80*
ab € 363,51*
€ 412,10*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 359,61*
€ 427,94
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 357,17*
€ 425,03
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 350,53*
€ 417,13
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 339,40*
€ 403,89
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 316,34*
€ 376,44
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 6,3268* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.