Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummikühlerschlauch 19/26 mm mit Gewebeeinlage, DIN 73411/96 B 3 bar


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1100000255
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
kühlerschlauch

Gummikühlerschlauch 6606

Extrudierter Kühlwasserschlauch nach DIN 73411/96 Type B, geeignet für Kühlwasser mit handelsüblichen Korrosions- und Frostschutzmitteln, Lieferung in Produktionslängen wie anfallend.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
-40°C bis +120°C
Wandstärke:
3,5 mm
ID:
19 mm
Norm:
DIN 73411/96
Innenseele:
Peroxidvernetzte EPDM-Gummimischung
Einlagen:
Textileinlage aus Aramidgarn
Aussendecke:
Peroxidvernetzte EPDM-Gummimischung
Betriebsdruck bar:
10
Platzdruck bar:
30
Weitere Suchbegriffe: Gummikühlerschlauch, 6606, Gummikühlerschlauch 19/26 mm mit Gewebeeinl. DIN 73411/96 B 3 bar BD.Gummikühlerschlauch 19/26 mm, 6580190300, Gummikühlerschlauch 6606
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,22*
€ 8,59
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,58*
€ 7,83
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,49*
€ 7,72
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,26*
€ 7,45
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,02*
€ 7,16
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,89*
€ 5,82
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 122,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.