Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betoninjektionsschlauch 60 x 10 mm NR/SBR schwarz, 10 bar Betriebsdruck von


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1100000171
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477010376
Suchbegriffe:
Betonförderschlauch
Zementförderschlauch
Zementsiloschlauch

Betoncord®/10 Betoninjektionsschlauch

Für Mörtel und andere nasse abrasive Medien. Elektr. Widerstand : < 10^6 O Abriebwerte : 100 mm³ nach DIN 53516
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
-30°C bis +80°C
ID:
60
AD:
80
Innenseele:
NR/SBR, glatt
Aussendecke:
NR/SBR, stoffgemustert
Betriebsdruck bar:
10
Platzdruck bar:
30
Weitere Suchbegriffe: Betoncord®, 10, Betoninjektionsschlauch, Betoncord®/10 Betoninjektionsschlauch 60 x 10 mm NR/SBR Schwarz 10 bar BD.Betoninjektionsschlauch 60 x 10 mm, Betoncord, BETONCORD/10 60 X 80, 3521060000, Betoncord®/10 Betoninjektionsschlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1160
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 29,98*
€ 33,93*
1 Tag
812
40
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 30,29*
€ 33,95*
11 Tage
unbekannt
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 30,251*
€ 33,951*
Lager 8685
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,80*
ab € 40,70*
€ 51,85*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 51,85*
€ 61,70
pro Meter
ab 2 Meter
€ 51,34*
€ 61,09
pro Meter
ab 5 Meter
€ 48,40*
€ 57,60
pro Meter
ab 10 Meter
€ 46,74*
€ 55,62
pro Meter
ab 20 Meter
€ 46,01*
€ 54,75
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 40,70*
€ 48,43
pro Meter
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.