Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschl. synth. Gummi 6 x 15 mm EN/ISO 7840, ölu. benzinbeständig,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1100000145
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477008380
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
druckschlauch 80°c
druckschlauch

Carboform® Druckschlauch synth. Gummi

Speziell als Kraftstoffschlauch für Boote bis 24 mtr. Rumpflänge. Mit feuerhemmender und selbstverlöschender Aussendecke. Für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 50%. Auch geeignet für bleifreie Kraftstoffe, E10 und Biodiesel. Norm : SAE J 1527 : 2004-A1 R1 und ISO 7840 : 2004-A1 CE DIP 128405/MI/1 0474 R.I.N.A
Weitere Informationen:
Abmessung:
6 x 15 mm
Farbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
-20°C bis +80°C
kg/mtr.:
0.215
Innenseele:
Synth. Gummi, glatt
Aussendecke:
Glatt, feuerhemmend u. selbstverlöschend
Betriebsdruck bar:
8
Platzdruck bar:
14
Weitere Suchbegriffe: druckschlauch 8 bar, Carboform®, synth., Gummi, Carboform® Druckschlauch synth. Gummi 6 x 15 mm EN/ISO 7840.Druckschl. synth. Gummi 6 x 15 mm, Carboform, Ölschlauch, Benzinschlauch, CARBOFORM/EN-ISO7840, 3305006000, Carboform® Druckschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,05*
€ 9,58
pro Meter
ab 2 Meter
€ 7,94*
€ 9,45
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,43*
€ 8,84
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,38*
€ 8,78
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,14*
€ 8,50
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,72*
€ 6,81
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.