Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autogenschlauch 12,5 x 5 mm rot glatt f. Azetylen, Gummi, 20 bar Betriebsdruck


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1100000128
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477008045
Suchbegriffe:
Acetylenschlauch
Azetylenschlauch
Autogenschlauch
Propangasschlauch

Saldaform® Autogenschlauch für Acetylen glatt

Autogenschlauch nach ISO 3821 (vormals EN 559) für Azetylen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
ID:
13 mm
AD:
22 mm
Norm:
ISO 3821
Innenseele:
Gummi, schwarz, glatt
Aussendecke:
Gummi, rot, glatt
Betriebsdruck bar:
18
Platzdruck bar:
54
Weitere Suchbegriffe: autogenschlauch, Saldaform®, Acetylen, glatt, Saldaform® Autogenschlauch 13 x 4.5 mm Rot glatt f. Azetylen Gummi.Autogenschlauch 12.5 x 5 mm rot glatt, Saldaform, SALDAFORM/18 RL 13 X, 3256013000, Saldaform® Autogenschlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,98*
€ 211,61*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,24*
€ 247,30*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 213,17*
€ 259,92*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,20*
€ 310,70*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 211,61*
€ 251,8159
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 210,85*
€ 250,9115
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 203,35*
€ 241,9865
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 190,59*
€ 226,8021
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 177,98*
€ 211,7962
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 50 Meter (ab € 3,5596* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.