Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autogenschlauch 8 x 3,5 mm rot gerieft f. Azetylen, nach ISO 3821, Gummi 20 bar


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1100000126
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477007994
Suchbegriffe:
Acetylenschlauch
Azetylenschlauch
Autogenschlauch
Propangasschlauch

Saldaform® Autogenschlauch für Acetylen gerieft

Autogenschlauch nach ISO 3821 (vormals EN 559) für Azetylen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
ID:
8 mm
AD:
15 mm
Norm:
ISO 3821
Innenseele:
Gummi, schwarz, glatt
Aussendecke:
Gummi, rot, gerieft
Betriebsdruck bar:
20
Platzdruck bar:
60
Weitere Suchbegriffe: autogenschlauch 50m, autogenschlauch, Saldaform®, Acetylen, gerieft, Saldaform® Autogenschlauch 8 x 3.5 mm Rot gerieft f. Azetylen ISO 3821.Autogenschlauch 8 x 3.5 mm rot gerieft, Saldaform, SALDAFORM/RR ISO 382, 3255008000, Saldaform® Autogenschlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 1,74*
2 Tage
2380
50
€ 5,59*
ab € 1,63*
€ 2,02*
6 Tage
3400
50
€ 5,99*
ab € 1,63*
€ 2,04*
5 Tage
170000
50
€ 7,99*
ab € 1,664*
€ 2,044*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Kartonage
ab 25000 Kartonagen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 1,38* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 87,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.