Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

852MC 600 EUMH ACE-Stoßdämpfer, M 25 x 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ACE MC Stoßdämpfer, Geh.L. 110.3mm, Ges.L. 141.9mm, M25 x 1,5, 68000Nm, 136Nm, 5 → 10N, 0°C / +66°C
ACE MC Stoßdämpfer, Geh.L. 110.3mm, Ges.L. 141.9mm, M25 x 1,5, 68000Nm, 136Nm, 5 → 10N, 0°C / +66°C
Artikel-Nr.:
     8670-852MC 600 EUMH
Hersteller:
     ACE
Herst.-Nr.:
     MC 600 EUMH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriestossdämpfer
Pneumatik-Stoßdämpfer
Stossdämpfer für Pneumatik
ace industriestoßdämpfer
852MC 600 EUMH ACE-Stoßdämpfer, M 25 x 1,5 - selbsteinstellend, Hub 25,4 mm
Weitere Suchbegriffe: pneumatik stoßdämpfer, 852MC 600 EUMH, MC 600 EUMH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
555
€ 5,90*
ab € 90,81*
€ 112,15*
Frei Haus
ab € 103,56*
€ 131,00*
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 108,10*
€ 132,05*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,05*
€ 157,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,91*
€ 155,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,11*
€ 148,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,24*
€ 145,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,10*
€ 128,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ACE
AH 25
ab € 10,82*
Zubehör
ACE
MB 25
ab € 22,18*
Zubehör
ACE
PP 600
ab € 5,96*
Zubehör
ACE
UM 25
ab € 23,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.