Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

852MA 4575 EUM ACE-Stoßdämpfer, M 45 x 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ACE MA Stoßdämpfer, Geh.L. 145mm, Ges.L. 246mm, M45 x 1,5, 282000Nm, 1170Nm, 50 to 180N, -12°C / +70°C
Artikel-Nr.:
     8670-852MA 4575 EUM
Hersteller:
     ACE
Herst.-Nr.:
     MA 4575 EUM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriestossdämpfer
Pneumatik-Stoßdämpfer
Stossdämpfer für Pneumatik
ace industriestoßdämpfer
852MA 4575 EUM ACE-Stoßdämpfer, M 45 x 1,5 - einstellbar, Hub 75 mm
Weitere Suchbegriffe: pneumatik stoßdämpfer, MA 4575 EUM, 852MA 4575 EUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
€ 5,90*
ab € 258,52*
€ 306,47*
Frei Haus
ab € 304,09*
€ 363,39*
Lager 8670
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,42*
€ 366,12*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,12*
€ 435,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,12*
€ 434,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,80*
€ 411,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,53*
€ 395,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,42*
€ 375,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ACE
QF 45
ab € 15,65*
Zubehör
ACE
S 45
ab € 61,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.