Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851T16S71 EO T-Stutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5dd86613d82cb5a3960b642b538f8c5d_600_600
5dd86613d82cb5a3960b642b538f8c5d_600_600
7fbd629467a75f1505ddac291ee0156c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851T16S71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     T16S71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik T-Stück
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: T Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Rohraußendurchmesser D1: 16 D3: 12 L1: 33 L2: 24,5 S1: 24 S2: 30 mm PN bar: 400 Baureihe: S L3: 43
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
T
D3:
12
L1:
33
L2:
24,5
L3:
43
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
400
Rohraußendurchmesser D1:
16
S1:
24
S2:
30 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 12 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 18 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.