Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851T15L71X EO T-Stutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5dd86613d82cb5a3960b642b538f8c5d_600_600
5dd86613d82cb5a3960b642b538f8c5d_600_600
7fbd629467a75f1505ddac291ee0156c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851T15L71X
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     T15L71X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik T-Stück
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: T Werkstoff: Edelstahl Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 15 D3: 12 L2: 21 L3: 36 S1: 19 S2: 27 mm Oberfläche: Edelstahl L1: 28 PN bar: 315
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
T
D3:
12
L1:
28
L2:
21
L3:
36
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
15
S1:
19
S2:
27 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 15 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 45 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.