Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851T10ZS71 EO2 T-Stutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5dd86613d82cb5a3960b642b538f8c5d_600_600
5dd86613d82cb5a3960b642b538f8c5d_600_600
7fbd629467a75f1505ddac291ee0156c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851T10ZS71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     T10ZS71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik T-Stück
T-Schraubanschlüsse
T-Verbindungsstück
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: T Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring Baureihe: S D3: 7 L1: 25 L2: 17,5 L3: 34 S2: 22 mm PN bar: 630 Werkstoff: Edelstahl Rohraußendurchmesser D1: 10 S1: 17
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
T
D3:
7
L1:
25
L2:
17,5
L3:
34
Lieferzustand:
EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
630
Rohraußendurchmesser D1:
10
S1:
17
S2:
22 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Verbindung T-Form, hydraulik t-stück edelstahl, t verbindungsstück, T10ZS71, 851T10ZS71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 7 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 13 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.