Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851T10S71 EO T-Stutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5dd86613d82cb5a3960b642b538f8c5d_600_600
5dd86613d82cb5a3960b642b538f8c5d_600_600
7fbd629467a75f1505ddac291ee0156c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851T10S71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     T10S71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik T-Stück
T-Schraubanschlüsse
T-Verbindungsstück
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: T Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 10 D3: 7 L1: 25 L3: 34 S1: 17 S2: 22 mm Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring L2: 17,5 PN bar: 630
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
T
D3:
7
L1:
25
L2:
17,5
L3:
34
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
630
Rohraußendurchmesser D1:
10
S1:
17
S2:
22 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Verbindung T-Form, hydraulik t-stück edelstahl, t verbindungsstück, T10S71, 851T10S71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 21 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.