Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851T06LCF EO T-Stutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5dd86613d82cb5a3960b642b538f8c5d_600_600
5dd86613d82cb5a3960b642b538f8c5d_600_600
7fbd629467a75f1505ddac291ee0156c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851T06LCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     T06LCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Geradverschraubung
Hydraulik T-Stück
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: T Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Rohraußendurchmesser D1: 6 D3: 4 L1: 19 L2: 12 S1: 12 S2: 14 mm PN bar: 500 Baureihe: L L3: 27 Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
T
D3:
4
L1:
19
L2:
12
L3:
27
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
500
Rohraußendurchmesser D1:
6
S1:
12
S2:
14 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
8
3
€ 4,90*
ab € 5,18*
€ 9,02*
1
€ 8,95*
ab € 9,99*
€ 14,64*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 140 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 27,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.