Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851T04LLCFX EO T-Stutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5dd86613d82cb5a3960b642b538f8c5d_600_600
5dd86613d82cb5a3960b642b538f8c5d_600_600
7fbd629467a75f1505ddac291ee0156c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851T04LLCFX
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     T04LLCFX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik T-Stück
T-Schraubanschlüsse
T-Verbindungsstück
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: T Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: LL Rohraußendurchmesser D1: 4 D3: 3 L1: 15 L2: 11 L3: 21 S1: 9 S2: 10 mm PN bar: 100
Weitere Informationen:
Baureihe:
LL
Bestellzeichen:
T
D3:
3
L1:
15
L2:
11
L3:
21
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
100
Rohraußendurchmesser D1:
4
S1:
9
S2:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Verbindung T-Form, t verbindungsstück, 851T04LLCFX, T04LLCFX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.