Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851MAVE08SR1/4CF EO Manometer-Vs/Dichtkegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d44972acbb14466784ccc93fd22878db_600_600
d44972acbb14466784ccc93fd22878db_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851MAVE08SR1/4CF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     MAVE08SR1/4CF
EAN/GTIN:
     44077327
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Technische Eigenschaften: Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Komplett mit allen Einzelteilen Baureihe: S T1: G1/4 D3: 4 L1: 35,5 L3: 14,5 S1: 19 S2: 19 mm PN bar: 630 Bestellzeichen: MAVE Rohraußendurchmesser D1: 8 L4: 4,5 Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
MAVE
D3:
4
L1:
35,5
L3:
14,5
L4:
4,5
Lieferzustand:
Komplett mit allen Einzelteilen
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
630
Rohraußendurchmesser D1:
8
S1:
19
S2:
19 mm
T1:
G1/4
Werkstoff:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 26,6796*
€ 32,376*
Lager 8670
92
1
€ 4,90*
ab € 10,03*
€ 36,99*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 75 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 125 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.