Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851MAV06SR71 EO Manometer-Aufschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52357d9da867307156120195c1e4f025_600_600
52357d9da867307156120195c1e4f025_600_600
cfedc8cc0e51f21deaa167b3f78b9cf2_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851MAV06SR71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     MAV06SR71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubstutzen
Hydraulik Manometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: MAV Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 6 T1: G1/2 D3: 3,5 L2: 11 L3: 20 L4: 5 L5: 46 S2: 17 mm PN bar: 630 Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring L1: 38 S1: 27
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
MAV
D3:
3,5
L1:
38
L2:
11
L3:
20
L4:
5
L5:
46
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
630
Rohraußendurchmesser D1:
6
S1:
27
S2:
17 mm
T1:
G1/2
Werkstoff:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,20*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.