Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851MAV06LRMS EO Manometer-Aufschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52357d9da867307156120195c1e4f025_600_600
52357d9da867307156120195c1e4f025_600_600
cfedc8cc0e51f21deaa167b3f78b9cf2_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851MAV06LRMS
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     MAV06LRMS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubstutzen
Hydraulik Manometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: MAV Werkstoff: Messing Oberfläche: Messing Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 6 T1: G1/4 D3: 2,5 L1: 29 L2: 7,5 L3: 14,5 L4: 4,5 L5: 37 S1: 19 S2: 14 mm PN bar: 200
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
MAV
D3:
2,5
L1:
29
L2:
7,5
L3:
14,5
L4:
4,5
L5:
37
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Messing
PN bar:
200
Rohraußendurchmesser D1:
6
S1:
19
S2:
14 mm
T1:
G1/4
Werkstoff:
Messing
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 4,99*
ab € 9,47*
€ 13,49*
Lager 8670
32 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 11,57*
€ 16,16*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 32,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.