Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851LQX12-3W24EPFS-000 Mini-Medienventil LQX 3W,24DC,.040",PEEK,EPDM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LQX_12_Miniature_Diaphragm_Isolation_Valve_zm.jpg
LQX_12_Miniature_Diaphragm_Isolation_Valve_zm.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-851LQX12-3W24EPFS-000
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     LQX12-3W24EPFS-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LQX12-3W24EPFS-000
851LQX12-3W24EPFS-000
Technische Eigenschaften: Befestigungsart: Face Seal Elektrische Spannung (VDC): 24 Elektrischer Anschluss: 2.54mm Pitch Male Pins Notwndigkeit einer chemische Beständigkeit: Moderate - PEEK Body, EPDM Diaphragm Ventil Konfiguration: 3 Way Universal
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Face Seal
Elektrische Spannung (VDC):
24
Elektrischer Anschluss:
2.54mm Pitch Male Pins
Notwndigkeit einer chemische Beständigkeit:
Moderate - PEEK Body, EPDM Diaphragm
Ventil Konfiguration:
3 Way Universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 292,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,84*
€ 348,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,10*
€ 346,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,44*
€ 332,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,02*
€ 310,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,84*
€ 286,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.