Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GR18/10L71X EO Gerade Reduzierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c6ecb3eed317ed8d8573e771855a0b5b_600_600
c6ecb3eed317ed8d8573e771855a0b5b_600_600
e97f7c3a599172e3312d0fa9f797fcaf_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GR18/10L71X
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GR18/10L71X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GR Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Rohraußendurchmesser D1: 18 D2: 10 D3: 8 L1: 30 L3: 46 S1: 27 S2: 19 mm S3: 32 Baureihe: L L2: 15,5 PN bar: 315
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GR
D2:
10
D3:
8
L1:
30
L2:
15,5
L3:
46
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
18
S1:
27
S2:
19 mm
S3:
32
Werkstoff:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 40 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.