Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GR16/12SCF EO Gerade Reduzierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c6ecb3eed317ed8d8573e771855a0b5b_600_600
c6ecb3eed317ed8d8573e771855a0b5b_600_600
e97f7c3a599172e3312d0fa9f797fcaf_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GR16/12SCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GR16/12SCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GR Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 16 D2: 12 D3: 8 L2: 20 L3: 54 S1: 27 S2: 24 mm PN bar: 630 Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring L1: 36 S3: 30
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
GR
D2:
12
D3:
8
L1:
36
L2:
20
L3:
54
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
630
Rohraußendurchmesser D1:
16
S1:
27
S2:
24 mm
S3:
30
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,74*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.