Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GR16/10S71 EO Gerade Reduzierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c6ecb3eed317ed8d8573e771855a0b5b_600_600
c6ecb3eed317ed8d8573e771855a0b5b_600_600
e97f7c3a599172e3312d0fa9f797fcaf_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GR16/10S71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GR16/10S71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GR Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Rohraußendurchmesser D1: 16 D2: 10 D3: 7 L1: 36 L3: 54 S1: 27 S2: 22 mm S3: 30 Baureihe: S L2: 20 PN bar: 400
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
GR
D2:
10
D3:
7
L1:
36
L2:
20
L3:
54
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
400
Rohraußendurchmesser D1:
16
S1:
27
S2:
22 mm
S3:
30
Werkstoff:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 35 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.