Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GR08/06ZLCF EO2 Gerade Reduzierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c6ecb3eed317ed8d8573e771855a0b5b_600_600
c6ecb3eed317ed8d8573e771855a0b5b_600_600
e97f7c3a599172e3312d0fa9f797fcaf_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GR08/06ZLCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GR08/06ZLCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GR Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 8 D2: 6 D3: 4 L1: 25 L2: 11 L3: 40 S1: 14 S3: 17 PN bar: 500 S2: 14 mm
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GR
D2:
6
D3:
4
L1:
25
L2:
11
L3:
40
Lieferzustand:
EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
500
Rohraußendurchmesser D1:
8
S1:
14
S2:
14 mm
S3:
17
Werkstoff:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
15
3
€ 4,90*
ab € 5,55*
€ 9,61*
1
€ 5,00*
ab € 7,16*
€ 9,95*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 28,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.