Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851FM22LVITCF EO2-Funktionsmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FM_zm.jpg
FM_zm.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-851FM22LVITCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     FM22LVITCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionsmuttern
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Technische Eigenschaften: Baureihe: L Bestellzeichen: FM L1: 20 Lieferzustand: Komplett mit Dichtung Oberfläche: Cr(VI)-frei PN bar: 250 Rohraußendurchmesser D1: 22 S1: 36 T1: M 30×2,0 Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
FM
L1:
20
Lieferzustand:
Komplett mit Dichtung
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
250
Rohraußendurchmesser D1:
22
S1:
36
T1:
M 30×2,0
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 851FM22LVITCF, FM22LVITCF
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
20
€ 6,90*
ab € 9,68*
€ 11,72*
20
Frei Haus
ab € 10,5955*
€ 13,017*
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 9,12*
€ 13,21*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 140 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.