Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851FM16S71 EO2-Funktionsmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FM_zm.jpg
FM_zm.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-851FM16S71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     FM16S71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionsmuttern
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Technische Eigenschaften: Baureihe: S Bestellzeichen: FM L1: 20.5 Lieferzustand: Komplett mit Dichtung Oberfläche: Edelstahl PN bar: 400 Rohraußendurchmesser D1: 16 S1: 30 T1: M24×1,5 Werkstoff: Edelstahl
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
FM
L1:
20.5
Lieferzustand:
Komplett mit Dichtung
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
400
Rohraußendurchmesser D1:
16
S1:
30
T1:
M24×1,5
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 851FM16S71, FM16S71
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
15
€ 6,90*
ab € 17,58*
€ 21,77*
Lager 8670
1
1
€ 4,90*
ab € 14,55*
€ 23,28*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 15 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 45 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 75 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.