Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851FM15LVITCF EO2-Funktionsmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FM_zm.jpg
FM_zm.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-851FM15LVITCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     FM15LVITCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionsmuttern
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Technische Eigenschaften: Baureihe: L Bestellzeichen: FM L1: 17 Lieferzustand: Komplett mit Dichtung Oberfläche: Cr(VI)-frei PN bar: 400 Rohraußendurchmesser D1: 15 S1: 27 T1: M22×1,5 Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
FM
L1:
17
Lieferzustand:
Komplett mit Dichtung
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
400
Rohraußendurchmesser D1:
15
S1:
27
T1:
M22×1,5
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: FM15LVITCF, 851FM15LVITCF
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,90*
ab € 6,10*
€ 7,22*
50
Frei Haus
ab € 6,674*
€ 8,0468*
Lager 8670
95
1
€ 4,90*
ab € 5,71*
€ 8,55*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.