Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851FM12LSSA EO2-Funktionsmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FM_zm.jpg
FM_zm.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-851FM12LSSA
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     FM12LSSA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionsmuttern
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Technische Eigenschaften: Baureihe: L Bestellzeichen: FM L1: 15.5 Lieferzustand: Komplett mit Dichtung Oberfläche: Cr(VI)-frei PN bar: 315 Rohraußendurchmesser D1: 12 S1: 22 T1: M 18×1,5 Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
FM
L1:
15.5
Lieferzustand:
Komplett mit Dichtung
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
12
S1:
22
T1:
M 18×1,5
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: FM12LSSA, 851FM12LSSA
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 6,90*
ab € 4,33*
€ 5,48*
25
Frei Haus
ab € 4,7344*
€ 6,1672*
Lager 8670
53
1
€ 4,90*
ab € 3,18*
€ 6,22*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.