Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851FM10LSSA EO2-Funktionsmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FM_zm.jpg
FM_zm.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-851FM10LSSA
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     FM10LSSA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionsmuttern
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Technische Eigenschaften: Baureihe: L Bestellzeichen: FM L1: 15.5 Lieferzustand: Komplett mit Dichtung Oberfläche: Cr(VI)-frei PN bar: 315 Rohraußendurchmesser D1: 10 S1: 19 T1: M16×1,5 Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
FM
L1:
15.5
Lieferzustand:
Komplett mit Dichtung
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
10
S1:
19
T1:
M16×1,5
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: FM10LSSA, 851FM10LSSA
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
30
€ 6,90*
ab € 4,16*
€ 5,26*
30
Frei Haus
ab € 4,56167*
€ 5,919*
Lager 8670
26
1
€ 4,90*
ab € 3,07*
€ 5,99*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 210 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 330 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.