Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851FM06SCF EO2-Funktionsmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FM_zm.jpg
FM_zm.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-851FM06SCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     FM06SCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionsmuttern
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Technische Eigenschaften: Baureihe: S Bestellzeichen: FM L1: 16.5 Lieferzustand: Komplett mit Dichtung Oberfläche: Cr(VI)-frei PN bar: 800 Rohraußendurchmesser D1: 6 S1: 17 T1: M14×1,5 Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
FM
L1:
16.5
Lieferzustand:
Komplett mit Dichtung
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
800
Rohraußendurchmesser D1:
6
S1:
17
T1:
M14×1,5
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 851FM06SCF, FM06SCF
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
40
€ 6,90*
ab € 1,94*
€ 2,53*
40
€ 8,95*
ab € 1,91425*
€ 2,58225*
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 1,47*
€ 2,92*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 440 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.