Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851EVT18LMS EO T-Verschraubung mit Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9cdfe445b874c702f417794621b1290d_600_600
9cdfe445b874c702f417794621b1290d_600_600
dfffd84816ceefcfe6134a938766a55d_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851EVT18LMS
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     EVT18LMS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik T-Stück
T-Schraubanschlüsse
T-Verbindungsstück
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: EVT Werkstoff: Messing Oberfläche: Messing Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 18 D3: 15 L2: 23,5 L3: 35,5 L4: 40 S1: 24 PN bar: 200 L1: 31 S2: 32 mm
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
EVT
D3:
15
L1:
31
L2:
23,5
L3:
35,5
L4:
40
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Messing
PN bar:
200
Rohraußendurchmesser D1:
18
S1:
24
S2:
32 mm
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Verbindung T-Form, t verbindungsstück, 851EVT18LMS, EVT18LMS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.