Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851ET42ZL71 EO2 T-Stutzen mit Dichtkegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dcbdf851662eca4e517228e3dae6e2cc_600_600
dcbdf851662eca4e517228e3dae6e2cc_600_600
ddc27a22e3024f3dd457fe00698cd284_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851ET42ZL71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     ET42ZL71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik T-Stück
T-Schraubanschlüsse
T-Verbindungsstück
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: ET Werkstoff: Edelstahl Lieferzustand: EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 42 D3: 36 L2: 40 L3: 56 L4: 63 S1: 50 PN bar: 160 Oberfläche: Edelstahl L1: 51 S2: 60 mm
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
ET
D3:
36
L1:
51
L2:
40
L3:
56
L4:
63
Lieferzustand:
EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
160
Rohraußendurchmesser D1:
42
S1:
50
S2:
60 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Verbindung T-Form, hydraulik t-stück edelstahl, t verbindungsstück, ET42ZL71, 851ET42ZL71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,60*
€ 355,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,03*
€ 354,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,92*
€ 352,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 292,53*
€ 348,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,16*
€ 332,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,49*
€ 288,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.