Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851ET38SOMDCF EO T-Stutzen mit Dichtkegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dcbdf851662eca4e517228e3dae6e2cc_600_600
dcbdf851662eca4e517228e3dae6e2cc_600_600
ddc27a22e3024f3dd457fe00698cd284_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851ET38SOMDCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     ET38SOMDCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik T-Stück
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: ET Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen Rohraußendurchmesser D1: 38 D3: 32 L1: 57 L2: 41 L4: 72 S1: 50 S2: 60 mm PN bar: 420 Baureihe: S L3: 63 Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
ET
D3:
32
L1:
57
L2:
41
L3:
63
L4:
72
Lieferzustand:
Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
420
Rohraußendurchmesser D1:
38
S1:
50
S2:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,70*
€ 113,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,87*
€ 106,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 15 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.