Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851ET12LOMD71 EO T-Stutzen mit Dichtkegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dcbdf851662eca4e517228e3dae6e2cc_600_600
dcbdf851662eca4e517228e3dae6e2cc_600_600
ddc27a22e3024f3dd457fe00698cd284_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851ET12LOMD71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     ET12LOMD71
EAN/GTIN:
     13004033
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik T-Stück
T-Schraubanschlüsse
T-Verbindungsstück
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: ET Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 12 D3: 10 L1: 24 L2: 17 L3: 29,5 L4: 32 S1: 17 S2: 22 mm PN bar: 315
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
ET
D3:
10
L1:
24
L2:
17
L3:
29,5
L4:
32
Lieferzustand:
Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
12
S1:
17
S2:
22 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Verbindung T-Form, hydraulik t-stück ag, t verbindungsstück, 851ET12LOMD71, ET12LOMD71
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
7
€ 4,90*
ab € 36,22*
€ 117,25*
Frei Haus
ab € 93,46*
€ 118,98*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,25*
€ 139,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 19 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.