Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851DKA1/2X4.571X EO Dichtkantenring fuer WH/TH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
f62d15b3f8c101fe76c9ef8e1ea44e13_600_600
f62d15b3f8c101fe76c9ef8e1ea44e13_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851DKA1/2X4.571X
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     DKA1/2X4.571X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
851DKA1/2X4.571X
DKA1/2X4.571X
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: DKA Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Rohraußendurchmesser D1: 21,1 D2: 26 Gewindedurchmesser zöllig: G 1/2 A Werkstoff: Edelstahl L1: 4,5
Weitere Informationen:
Bestellzeichen:
DKA
D2:
26
Gewindedurchmesser zöllig:
G 1/2 A
L1:
4,5
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Edelstahl
Rohraußendurchmesser D1:
21,1
Werkstoff:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 165 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.