Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

85130682-5-4B DKJ DN06 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fa5d6736400570681186d79b75c304aa_600_600
fa5d6736400570681186d79b75c304aa_600_600
877dad8fcffed1c2ce5b77af27d35569_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-85130682-5-4B
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     30682-5-4B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
Pressarmatur Hydraulik
Technische Eigenschaften: Typenschlüssel: 30682-5-4B Armatur: Push-Lok-Armatur Anschlusstyp: 06 Beschreibung Anschlusstyp: SAE (JIC) - 37° Dichtkonus mit Überwurfmutter Armaturenserie: 82 Material: Messing Gewinde oder Rohrgröße: -05 Schlauch-Armaturengröße: -04 DN: DN06 Betriebsdruck Mpa: 24 Norm: ISO12151-5-SWS Marktübliche Bezeichnung: DKJ Gewindedurchmesser UNF: 1/2x20 A: 40 mm B: 21 mm W: 5/8 Anschlussgruppe: SAE
Weitere Informationen:
A:
40 mm
Anschlussgruppe:
SAE
Anschlusstyp:
06
Armatur:
Push-Lok-Armatur
Armaturenserie:
82
B:
21 mm
Beschreibung Anschlusstyp:
SAE (JIC) - 37° Dichtkonus mit Überwurfmutter
Betriebsdruck Mpa:
24
DN:
DN06
Gewinde oder Rohrgröße:
-05
Gewindedurchmesser UNF:
1/2x20
Marktübliche Bezeichnung:
DKJ
Material:
Messing
Norm:
ISO12151-5-SWS
Schlauch-Armaturengröße:
-04
Typenschlüssel:
30682-5-4B
W:
5/8
Weitere Suchbegriffe: parker hydraulikschlauch, hydraulikschlauch, hydraulikschlauch dn 6, 85130682-5-4B, 30682-5-4B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,35*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.