Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8511B243-12-12 DKR 90 DN20 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cf36d44c113cc122d5808c570cbbc6e7_600_600
cf36d44c113cc122d5808c570cbbc6e7_600_600
0b34e1b08ab666c40dc9c95792cd37a3_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-8511B243-12-12
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     1B243-12-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
Pressarmatur Hydraulik
Technische Eigenschaften: Typenschlüssel: 1B243-12-12 Armatur: Parkrimp-Armatur Anschlusstyp: B2 Beschreibung Anschlusstyp: Dichtkopf mit BSP-Überwurfmutter - 60° Bogen Armaturenserie: 43 Material: Stahl verzinkt, Cr(VI)-frei Gewinde oder Rohrgröße: -12 Schlauch-Armaturengröße: -12 DN: DN19 Betriebsdruck Mpa: 42 Norm: BS 5200-B Marktübliche Bezeichnung: DKR 90° Gewindedurchmesser BSP: 3/4x14 A: 89 mm B: 50 mm E: 53 mm W: 32 Anschlussgruppe: BSP
Weitere Informationen:
A:
89 mm
Anschlussgruppe:
BSP
Anschlusstyp:
B2
Armatur:
Parkrimp-Armatur
Armaturenserie:
43
B:
50 mm
Beschreibung Anschlusstyp:
Dichtkopf mit BSP-Überwurfmutter - 60° Bogen
Betriebsdruck Mpa:
42
DN:
DN19
E:
53 mm
Gewinde oder Rohrgröße:
-12
Gewindedurchmesser BSP:
3/4x14
Marktübliche Bezeichnung:
DKR 90°
Material:
Stahl verzinkt, Cr(VI)-frei
Norm:
BS 5200-B
Schlauch-Armaturengröße:
-12
Typenschlüssel:
1B243-12-12
W:
32
Weitere Suchbegriffe: parker hydraulikschlauch dn 20, hydraulikschlauch, parker hydraulikschlauch, 1B243-12-12, 8511B243-12-12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 35 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.