Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

85114A73-20-16-1P SFL SAE GERADE DN25 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
f9a8f5efd4a57ba604ef7094c0081a9e_600_600
f9a8f5efd4a57ba604ef7094c0081a9e_600_600
2a028496ff18e7ab218b421c1468d46b_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-85114A73-20-16-1P
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     14A73-20-16-1P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
Pressarmatur Hydraulik
Technische Eigenschaften: Typenschlüssel: 14A73-20-16-1P Armatur: Parkrimp-Armatur Anschlusstyp: 4A Beschreibung Anschlusstyp: ISO 6162-1 - 5000 psi - Standard-Ausführung (5000 psi) Armaturenserie: 73 Material: Stahl verzinkt, Cr(VI)-frei Gewinde oder Rohrgröße: -20 Schlauch-Armaturengröße: -16 DN: DN25 Betriebsdruck Mpa: 35 Flanschgröße Zoll: 1-1/4 A: 85 mm B: 34 mm F: 51 mm Anschlussgruppe: Flansch Size: -16
Weitere Informationen:
A:
85 mm
Anschlussgruppe:
Flansch
Anschlusstyp:
4A
Armatur:
Parkrimp-Armatur
Armaturenserie:
73
B:
34 mm
Beschreibung Anschlusstyp:
ISO 6162-1 - 5000 psi - Standard-Ausführung (5000 psi)
Betriebsdruck Mpa:
35
DN:
DN25
F:
51 mm
Flanschgröße Zoll:
1-1/4
Gewinde oder Rohrgröße:
-20
Material:
Stahl verzinkt, Cr(VI)-frei
Schlauch-Armaturengröße:
-16
Size:
-16
Typenschlüssel:
14A73-20-16-1P
Weitere Suchbegriffe: parker hydraulikschlauch, hydraulikschlauch, hydraulikschlauch dn25, 85114A73-20-16-1P, 14A73-20-16-1P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.