Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

847VP5006SBJ411H00 Vp50 S/4-20Ma/0-6Bar/G1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8670-847VP5006SBJ411H00
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     VP5006SBJ411H00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Proportional-Druckregelventil
Proportional-Druckregelventil programmierbar, Luftvorgesteuertes digitales Proportional-Druckregelventil Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G1/4 Betrieb: 3/2 Betriebstemperatur C: 0...50°C Betriebstemperatur Fahrenheit: 32...122°F Elastomere: Nitril elektrischer Anschluss: M12x1 5-polig Material Gehäuse: Hochdruck-Zinkdruckguss max Betriebsdruck Bar: 12bar Schutzklasse: IP65
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
G1/4
Betrieb:
3/2
Betriebstemperatur C:
0...50°C
Betriebstemperatur Fahrenheit:
32...122°F
Elastomere:
Nitril
elektrischer Anschluss:
M12x1 5-polig
Material Gehäuse:
Hochdruck-Zinkdruckguss
max Betriebsdruck Bar:
12bar
Schutzklasse:
IP65
Weitere Suchbegriffe: druckluftregler norgren, druckluftregler, 847VP5006SBJ411H00, VP5006SBJ411H00
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.691,03*
€ 2.915,35*
Frei Haus
ab € 2.662,19*
€ 2.958,17*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.915,35*
€ 3.469,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.874,35*
€ 3.420,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.762,40*
€ 3.287,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.711,74*
€ 3.226,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.691,03*
€ 3.202,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.