Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatisches Absperrventil für Druck-leitungen bei plötzlichem Druckabfall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T60C.jpg
T60C.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847T60CB890
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     T60CB890
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Automatisches Absperrventil für Druck-leitungen bei plötzlichem Druckabfall, Unterstützt die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften, Verstellsichere Ausführung, Kompakte und sichere Konstruktion, Geringer Druckabfall, Automatische Rückstellung, Korrosionsbeständig, 16 bar max. Betriebsdruck Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G1-1/2 Betriebsdruck Bar: 0...16bar Betriebstemperatur C: -20...80°C Betriebstemperatur Fahrenheit: 0...175°F Durchfluss L pro min: 145l/min Flüssigkeitstemperatur C: -20...80°C Gewinde Typ: BSPP Material Gehäuse: Aluminium-Druckguss
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
G1-1/2
Betriebsdruck Bar:
0...16bar
Betriebstemperatur C:
-20...80°C
Betriebstemperatur Fahrenheit:
0...175°F
Durchfluss L pro min:
145l/min
Flüssigkeitstemperatur C:
-20...80°C
Gewinde Typ:
BSPP
Material Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
9
Frei Haus
ab € 314,89*
€ 361,59*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,81*
€ 365,64*
44 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 353,78*
€ 406,95*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,59*
€ 430,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,90*
€ 425,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,19*
€ 416,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,55*
€ 402,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,89*
€ 374,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.