| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-847S01670828 Herst.-Nr.: S01670828 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| T-Verschraubung, drehbar (kegeliges Gewinde), Resistent gegen aggressiven Umgebungen, Geeignet für Applikationen in der Lebensmittel-und Getränkeindustrie, Sehr kompakt, Schnelle Montage oder Demontage von pneumatischen Schaltungen, Sichere Rohrfixierung, Gerade Veschraubungen mit Innensechskant Technische Eigenschaften: Betriebsdruck Bar: -0.9...15bar Betriebstemperatur C: -15...225°C Gewinde: R1/4 Material Gehäuse: Rostfreier Stahl (1.4404/316) Rohr Länge mm: 8mm Serie: Pneufit S Weitere Informationen: | | Betriebsdruck Bar: | -0.9...15bar | Betriebstemperatur C: | -15...225°C | Gewinde: | R1/4 | Material Gehäuse: | Rostfreier Stahl (1.4404/316) | Rohr Länge mm: | 8mm | Serie: | Pneufit S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, T-EVS, T-Einschraubverschraubungen, T-Schraubanschlüsse, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, verbindung t-form 12mm, imi norgren originalteile, nogren t-einschraubverschraubung, S01670828, 847S01670828 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 25,06* | € 46,67* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 36,69* | € 47,28* | | | | | 46 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 39,73* | € 51,11* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 56,68* | € 64,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|